カテゴリ
- 作業工具(3)
- ドライバー(3)
絞り込み
先端形状

マイナス(-)(2)

六角(1)
先端サイズ
- 4mm
- 0.6mm(2)
- 0.8mm(2)
- 1.5mm(3)
- 1.8mm(3)
- 2mm(2)
- 2.4mm(2)
- 2.5mm(2)
- 3mm(7)
- 5mm(4)
- 5.5mm(11)
- 6mm(35)
- 8mm(9)
- 10mm(3)
- No.0(3)
- No.1(14)
- No.2(21)
- No.3(10)
- その他(4)
- セット品(17)
- 先端サイズをもっと見る
刃先マグネット
- あり(3)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(2)
商品構成
- 単品(3)
全長(mm)
- 143(1)
- 145(1)
- 166(1)
- 170(1)
- 195(1)
- 218(1)
- 220(2)
143・145・166・170・195・218・220
軸貫通
- なし(3)
なし
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「sunflag」の検索結果

ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥228~税込¥251~1本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。用途OA機器関連の精密作業等に。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし