カテゴリ
- 作業工具(4)
- ドライバー(4)
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)

六角(1)
先端サイズ
- 5mm
- 0.6mm(2)
- 0.8mm(2)
- 1.5mm(3)
- 1.8mm(3)
- 2mm(2)
- 2.4mm(2)
- 2.5mm(2)
- 3mm(7)
- 4mm(3)
- 5.5mm(11)
- 6mm(35)
- 8mm(9)
- 10mm(3)
- No.0(3)
- No.1(14)
- No.2(21)
- No.3(10)
- その他(4)
- セット品(17)
- 先端サイズをもっと見る
刃先マグネット
- あり(3)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
商品構成
- 単品(4)
全長(mm)
- 190(1)
- 240(1)
190・240
軸貫通
- なし(3)
なし
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「sunflag」の検索結果

ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工用ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥619税込¥6811本当日出荷低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。軸径(Φmm)5.8種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品先端刃幅(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイソフトドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥399税込¥4391本3日以内出荷全長が短いので限られた箇所での締め付け作業に適しています。用途狭い箇所での作業に。種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイソケットドライバー 5.0mm
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥699税込¥7691本3日以内出荷ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応