カテゴリ

  • 作業工具(84)
    • グリップドライバー(53)
    • 電工ドライバー(5)
    • スタビードライバー(11)
    • 差替式ドライバー(1)
絞り込み
先端サイズ
  • 6.5mm
  • 1.5mm(61)
  • 2mm(113)
  • 2.5mm(152)
  • 3mm(190)
  • 3.5mm(90)
  • 4mm(220)
  • 5mm(175)
  • 5.5mm(232)
  • 6mm(368)
  • 7mm(80)
  • 8mm(257)
  • 10mm(134)
  • No.0(92)
  • No.1(224)
  • No.2(317)
  • No.3(144)
  • T10(62)
  • T20(64)
  • セット品(127)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 78.5(2)
  • 80(2)
  • 86(2)
  • 110(2)
  • 185(1)
  • 195(1)
  • 210(2)
  • 215(2)
  • 230(2)
  • 245(6)
  • 247(2)
  • 255(4)
  • 260(9)
  • 264(2)
  • 265(2)
  • 267(2)
  • 270(3)
  • 272(5)
  • 305(4)
先端形状
先端形状
マイナス(-)(82)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(17)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(34)
軸貫通
  • あり(5)
  • なし(45)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(47)
あり・なし
商品構成
  • 単品(78)
単品
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Wera(7)
  • エスコ(20)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • BONDHUS(3)
  • JTC(3)
  • GEDORE(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • USAG(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • ハゼット(2)
  • Beta(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • Tech-EV(1)
  • ヴィッテ(1)
モノタロウ・Wera・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・TRUSCO・BONDHUS・JTC・GEDORE・KLEIN TOOLS・USAG・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・Beta・BOSCH(ボッシュ)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・KNIPEX(クニペックス)・Tech-EV・ヴィッテ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(306件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO普通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO貫通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO絶縁ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS丸ブレードマイナスドライバーBONDHUS
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ貫通マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
ステンレスドライバー ヴィッテステンレスドライバーヴィッテ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
マルチクラフトマイナスドライバー6100-4 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-4PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3111軸径(Φmm)6全長(mm)245質量(g)93種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)86質量(g)58種類スタビードライバー/電工ドライバーハンドル径(Φmm)36表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウドライバー 貫通 クッショングリップタイプモノタロウ
899税込989
1本
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)絶縁ドライバー(マイナスドライバー)BAHCO(バーコ)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900商品構成単品
スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップロングドライバー マイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)6商品構成単品
エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナスBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁工具 スクリュードライバー Tech-EV絶縁工具 スクリュードライバーTech-EV
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
335 スタビドライバー Wera335 スタビドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
ドライバー クラフトフォーム Weraドライバー クラフトフォームWera(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T型マイナスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型マイナスドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリムドライバー(-) GEDORE絶縁スリムドライバー(-)GEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
USAG スタビマイナスドライバー USAGUSAG スタビマイナスドライバーUSAG
1,098税込1,208
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1.2全長(mm)90シャンク長(mm)125商品構成単品
マイナスドライバー 2150 GEDOREマイナスドライバー 2150GEDORE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
スタビー・マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)スタビー・マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150 USAGUSAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150USAG
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)11(ボルスター)全長(mm)270商品構成単品
USAG マイナスドライバー1.2X6.5X150 USAGUSAG マイナスドライバー1.2X6.5X150USAG
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1.2シャンク長(mm)150商品構成単品
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)タイプ貫通材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,988税込3,287
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし