カテゴリ
- 作業工具(4)
- ドライバー(4)
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(3)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 7mm
- 0.9mm(4)
- 1.8mm(3)
- 2.5mm(7)
- 3mm(6)
- 4mm(10)
- 5mm(12)
- 5.5mm(22)
- 6mm(37)
- 8mm(21)
- 9mm(5)
- 10mm(5)
- 12mm(3)
- 13mm(3)
- No.0(8)
- No.00(6)
- No.1(33)
- No.2(40)
- No.3(22)
- セット品(15)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 199(1)
- 213(1)
- 222(1)
- 224(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(1)
軸貫通
- あり(1)
- なし(1)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(1)
あり・なし
商品構成
- 単品(4)
単品
ブランド
- ベッセル(4)
ベッセル
「besseru」の検索結果

パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
メガドラタガネドライバー 970
ベッセル(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677