カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 摺動面油(2)
絞り込み
粘度
- 10(3)
ブランド
- TAKAGI(高儀)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
内容量(L)
- 0.1
- 0.3(5)
- 0.5(1)
- 1(5)
- 4(2)
- 9.5(1)
- 20(4)
適合
- 一般機械(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iso vg10」の検索結果

非鉄金属専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥479税込¥5271本(100mL)当日出荷から翌々日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレードISO VG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
家庭用万能油
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本4日以内出荷主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物