カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- LLC(クーラント)(2)
絞り込み
ブランド
- FALCON(1)
- ヤシマ化学(1)
色
グリーン系(1)
内容量(L)
- 0.2
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.25(2)
- 0.3(7)
- 0.4(1)
- 0.473(1)
- 0.5(4)
- 1(3)
- 2(17)
- 3.79(1)
- 4(6)
- 5(2)
- 18(9)
- 20(13)
- 200(2)
タイプ
- 希釈不要(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -20(1)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ku-rannto」の検索結果

スーパーLLC再生強化剤
FALCON(132件のレビュー)¥299税込¥3291本(200mL)当日出荷純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。内容量(mL)200危険物の類別非危険物
CAR COOL クーラント補充液
ヤシマ化学¥10,980税込¥12,0781箱(200mL×50本)5日以内出荷クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。タイプ希釈不要pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液RoHS指令(10物質対応)対応