カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ガソリン専用(3)
絞り込み
ブランド
  • Valvoline(2)
  • Phillips 66[オイル](2)
  • RED LINE(1)
SAE
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(2)
  • 80W-90(1)
  • 80W-140(1)
内容量(L)
  • 0.946
  • 1(70)
  • 2(11)
  • 3(4)
  • 4(54)
  • 5(18)
  • 10(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(40)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(3)
API
  • GL-4(1)
  • GL-5(2)
  • SM(1)
  • SN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
プレミアム・モーターオイル Valvolineプレミアム・モーターオイルValvoline(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(946mL)
当日出荷
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 10W-40(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-40(P)Phillips 66[オイル](2件のレビュー)
16,980税込18,678
1ケース(946mL×12本)
4日以内出荷
コストパフォーマンスの高いエンジンオイル。 摩擦防止性能が高く、錆や腐食を防止します。 優れた耐久性によりターボ車等の高出力エンジンにも対応できます。
引火点(℃)227流動点(℃)<-39粘度指数150APISNSAE10W-40動粘度(cSt)(40℃)106、(100℃)15.4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140 RED LINEREDLINE 80W140RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
4日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
P66 シールドチョイス 10W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-30(P)Phillips 66[オイル]
16,980税込18,678
1ケース(946mL×12本)
4日以内出荷
オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。 高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。 高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)229流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数148ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4危険物の性状非水溶性
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16
  • 0w20