カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • LLC(クーラント)(3)
絞り込み
  • 色グリーン系(1)
  • 色ホワイト系(1)
タイプ
  • 希釈不要(1)
内容量(L)
  • 0.1
  • 0.05(1)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.3(10)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(4)
  • 0.946(1)
  • 1(8)
  • 1.5(1)
  • 2(39)
  • 3.79(1)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 18(24)
  • 20(25)
  • 200(7)
ブランド
  • ミヤコ自動車(1)
  • スリーボンド(1)
  • ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ku-rannto」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントサプリメント スリーボンドクーラントサプリメントスリーボンド(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(100mL)
当日出荷
超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
クーラントアップ ミヤコ自動車クーラントアップミヤコ自動車(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(100mL)
当日出荷
消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
CAR COOL ストップ NO.1 ヤシマ化学CAR COOL ストップ NO.1ヤシマ化学(7件のレビュー)
取扱い終了
ウォーターポンプの潤滑剤で、きしみ音の発生を抑え、シール躍動面の摩耗防止、 防蝕、硬化防止に効果があります。 ラバーホースやヒーターホースの内面からの保護剤として効果を発揮します。 冷却水5Lから10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。
成分エチレングリコール、水溶性潤滑剤、防錆剤タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから本品を注入してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)冷却水5~10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。ホワイト系内容量(mL)100沸点(℃)110密度(g/cm3)1.08(15℃)外観緑褐色乳化(緑紫色)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LLC(クーラント)カテゴリ