カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
    • ガソリン専用(12)
    • ガソリン/ディーゼル用(7)
絞り込み
SAE
  • 0W-20(14)
内容量(L)
  • 1
  • 3(4)
  • 4(22)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(11)
ベースオイル
  • 化学合成油(12)
API
  • CF(1)
  • SN(4)
  • SP(4)
ブランド
  • LIQUI MOLY(6)
  • MOTUL(3)
  • HKS(3)
  • スピードマスター(2)
  • カストロール(1)
  • Gulf(1)
  • ニューテック(1)
  • 日本サン石油(1)
  • J&Aオイル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC-52E 0W-20 ニューテックNC-52E 0W-20ニューテック
3,598税込3,958
1個(1000mL)
当日出荷
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。環境負荷の低減環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。オイルの基本性能を強化クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性
モリジェンニュージェネレーション 0W-20 LIQUI MOLYモリジェンニュージェネレーション 0W-20LIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)
5日以内出荷
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20 スピードマスターエンジンオイル NEXT STAGE 0W-20スピードマスター
1,898税込2,088
1個(1L)
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-20J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE901 0W-20 スピードマスターエンジンオイル CODE901 0W-20スピードマスター
2,598税込2,858
1個(1L)
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1LHKS
2,498税込2,748
1個(1L)
7日以内出荷
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立純正指定グレード*w20グレード適用100% SYNTHETICAPI SP/ILSAC GF-6A規格品LSPI対応
容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLYトップテック6200 0W-20LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
5日以内出荷から12日以内出荷
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
スペシャルテックV 0W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-20LIQUI MOLY
2,998税込3,298
1本(1L)
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC RBS0-2AE適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Specific RBS0-2AE 0W20 MOTULSpecific RBS0-2AE 0W20MOTUL(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
7日以内出荷
ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBS0-2AE を取得する為に特別に設計されたガソリン・ディーゼル用 100%化学合成エンジンオイル。 Drive-E シリーズの小排気量・高出力の過酷な環境下でも、卓越した耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、高い省燃費性能とエンジン保護性能を発揮。 ボルボの基本理念である環境負荷低減を実現する Drive-E シリーズのコンディションを良好に維持します。
タイプACEA C5、VOLVO RBS0-2AE容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 Power MOTUL8100 PowerMOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 5w30 FE SP/CF カストロールEDGE 5w30 FE SP/CFカストロール
13,980税込15,378
1セット(1L×6缶)
4日以内出荷
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
Specific 508.00-509.00 0W20 MOTULSpecific 508.00-509.00 0W20MOTUL
2,798税込3,078
1本(1L)
欠品中
フォルクスワーゲン/アウディグループの最新世代ガソリン・ディーゼルエンジン用の規格 VW508 00/509 00 を取得する為に、専用設計された 100%化学合成エンジンオイル。VW508 00/509 00 規格は高いレベルの耐摩耗性、高温耐性、耐酸化性能を発揮し、エンジン性能を最大限に発揮いたします。 ポルシェ C20 規格を取得し、最新世代の車両に安心して使用可能。 0W20 の粘度設計は冷間時から優れた省燃費性能を発揮し、CO2 削減に貢献します。 VW508 00/509 00 規格は独自の規格である為、その他のフォルクスワーゲン/アウディグループのエンジンオイル規格との互換性はありません。
タイプACEA A1/B1、VW508.00-509.00、PORSCHE C20容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ BRILL 0W20 日本サン石油スノコ BRILL 0W20日本サン石油
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
エステル技術「ES-TECH」採用。ノンポリマー仕様ですので、せん断安定性に優れ、0W-20という低粘度でありながら強靭な油膜、安定した油圧を確保したことで、0W-20の単体使用も可能にしました。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)
5日以内出荷
メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122危険物の性状非水溶性
トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)
5日以内出荷
最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
トップテック6400 LIQUI MOLYトップテック6400LIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)
4日以内出荷
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル全合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性