カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン/ディーゼル用(5)
    • ガソリン専用(1)
絞り込み
内容量(L)
  • 1
  • 3(4)
  • 4(22)
  • 5(1)
  • 20(2)
SAE
  • 5W-30(4)
  • 5W-40(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
API
  • CF(1)
  • CF-4(1)
  • SN(2)
  • SP(4)
ブランド
  • カストロール(3)
  • トヨタ(1)
  • 日本サン石油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5W-30 4L」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタトヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30トヨタ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(1L)ほか
当日出荷
APISPベースオイル鉱物油SAE5W-30ILSACGF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GTX ULTRACLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-30カストロール(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
当日出荷
燃費・エンジン・環境に配慮した高品質の省燃費エンジンオイル 最新規格に合格した高品質の省燃費オイルです。省燃費車から大排気量車まで幅広い車種にご使用頂けます。 合成油の配合により性能を強化し、エンジンへの負担を軽減します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用。SAE5W-30APISNベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(1L×10缶)ほか
3日以内出荷
欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
EDGE 5w30 FE SP/CF カストロールEDGE 5w30 FE SP/CFカストロール
13,980税込15,378
1セット(1L×6缶)
4日以内出荷
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(1L×10缶)ほか
翌々日出荷
欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
EDGE 5W-40 SP カストロールEDGE 5W-40 SPカストロール(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性