カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 真空機器(2)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 実験研究用真空ポンプ(3)
    • ラボ用ポンプレンタル(3)
  • 空調・電設資材(1)
    • 電動ウインチ用ロープ(1)
  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • その他(2)
ブランド
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • 大綱(1)
  • FSA(3)
  • Canon(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • KEMET(1)
  • Vishay Foil Resistors(1)
  • Siretta(1)
  • VISION(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMR-100」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
マクロライトアダプター CanonマクロライトアダプターCanon
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
EF100mm F2.8L マクロ IS USM装着時に、マクロリングライトMR-14EX、マクロリングライトMR-14EX II、マクロツインライトMT-24EXを使用する場合に必要。
対応機種マクロリングライト MR-14EX/MT-24EX
KEMET PPSフィルムコンデンサ KEMETKEMET PPSフィルムコンデンサKEMET
899税込989
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 100mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 70mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 70mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 80mm -6°B1 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST ROAD NS SMR alloy 80mm -6°B1FSA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAのSMRシステム - スマートケーブルルーティングは様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応インテグレーティッドとセミインテグレーティッドの両方のケーブルルーティングに対応します。スマートケーブルルーティング (SMR)AL6061素材を3D鍛造、CNC加工アロイフェイスプレートクロモリハードウェア-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmハンドルバークランプ33.5mmのフォーククランプスタックハイトフォークコラムサイズ 直径28.6mmファインブラスト・アルマイト・ブラックk
タイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベル
スポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1 VISIONスポーツバイク用ステム VISION ST NS SMR alloy 120mm -6°B1VISION
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。FSAのSMR(Smart Cable Routing)システムは、様々なステムとヘッドセットの組み合わせに対応し、インテグレーテッド・セミインテグレーテッドのどちらのケーブルルーティングにも対応します。Smart Cable Routing (SMR)AL6061アルミを3D鍛造&CNC加工アルミ製フェースプレートクロモリ製金具-6° x L90, 100, 110, 120, 130mmΦ31.8mmのハンドルバーに対応クランプ部分の高さ33.5mm1-1/8”のステアリングコラムに対応
ブラックタイプステム分野ロード、 グラベル
油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100VULVAC(アルバック)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱SuperMaxロープ 林業ウインチ用大綱
69,880税込76,868
1本
4日以内出荷
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ GシリーズULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から11日以内出荷
使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器Vishay Foil Resistors
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
許容差±0.01%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/℃)±2テクノロジー金属箔寸法(mm)5.99×3.2×2.49長さ(mm)5.99奥行(mm)3.2高さ(mm)2.49シリーズSMR1DZ動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
油回転式 真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプULVAC(アルバック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ ULVAC(アルバック)【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズULVAC(アルバック)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低振動・低騒音です。
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CCULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
低振動・低騒音です。
質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
【レンタル】真空ポンプセット ULVAC(アルバック)【レンタル】真空ポンプセットULVAC(アルバック)
3,998税込4,398
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
低音低振動です。ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)ボックス+プレートTERADA(寺田電機製作所)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。
シルバーメタリック種類フロアコンセント
Siretta 同軸ケーブル SirettaSiretta 同軸ケーブルSiretta
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応