カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン専用(4)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
絞り込み
ブランド
  • カストロール(1)
  • スピードマスター(1)
  • RESPO(1)
  • Gulf(2)
  • elf(1)
SAE
  • 10W-50(6)
内容量(L)
  • 4
  • 1(6)
  • 4.5(2)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(6)
API
  • CF(2)
  • SM(2)
  • SN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-50」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル CODE707 10W-50 スピードマスターエンジンオイル CODE707 10W-50スピードマスター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(4L)
当日出荷から4日以内出荷
グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE10W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/SMベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50 カストロールEDGE RS 10W-50カストロール(2件のレビュー)
9,288税込10,217
1缶(4L)
当日出荷
0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50 RESPORESPO Rタイプ 10W-50RESPO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4L)
4日以内出荷
中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 RACING1 10W50 elfEVOLUTION 900 RACING1 10W50elf
61,980税込68,178
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。強靭な油膜と優れた酸化防止性能でエンジンを高温・高負荷時でも保護します。過給機付(ターボなど)エンジンから高回転型の自然吸気(NA)エンジンのハイパワー車両にも十分対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-50ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
Gulf Evo 10W50 GulfGulf Evo 10W50Gulf
28,980税込31,878
1ケース(4L×3缶)
4日以内出荷
Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT50 10W50 GulfGulf ARROW GT50 10W50Gulf(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(4L×3缶)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、スムースで静かなエンジン回転と力強いトルク感あふれるレスポンスを体感できます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性