カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • ガソリン専用(2)
    • ガソリン/ディーゼル用(5)
絞り込み
SAE
  • 0W-20(6)
内容量(L)
  • 5
  • 1(20)
  • 3(2)
  • 4(17)
  • 19(1)
  • 20(4)
ベースオイル
  • 化学合成油(7)
API
  • SN(3)
  • SP(1)
ブランド
  • MOTUL(2)
  • LIQUI MOLY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペシャルテックV 0W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックV 0W-20LIQUI MOLY
12,980税込14,278
1本(5L)
5日以内出荷
ボルボ向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。デポジットの防止、極めて高いせん断安定性、エンジン摩擦を低減し、摩耗に対する優れた保護を提供します。マルチバルブ、バルブトロニクス、ターボチャージャー、DPFの有無、インタークーリングの有無にかかわらず、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン共に最高のパフォーマンスを発揮します。主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル
用途主にボルボモデルで使用するために開発されたオイル適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Volvo VCC RBS0-2AE適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
8100 Power MOTUL8100 PowerMOTUL
15,980税込17,578
1缶(5L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
トップテック6200 0W-20 LIQUI MOLYトップテック6200 0W-20LIQUI MOLY
14,980税込16,478
1本(5L)
5日以内出荷から12日以内出荷
アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます上記以前の指定油番号には使用できません
適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル水素化分解合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
Specific RBS0-2AE 0W20 MOTULSpecific RBS0-2AE 0W20MOTUL
11,980税込13,178
1本(5L)
7日以内出荷
ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBS0-2AE を取得する為に特別に設計されたガソリン・ディーゼル用 100%化学合成エンジンオイル。 Drive-E シリーズの小排気量・高出力の過酷な環境下でも、卓越した耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、高い省燃費性能とエンジン保護性能を発揮。 ボルボの基本理念である環境負荷低減を実現する Drive-E シリーズのコンディションを良好に維持します。
タイプACEA C5、VOLVO RBS0-2AE容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122危険物の性状非水溶性
トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
13,980税込15,378
1本(5L)
5日以内出荷
最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
トップテック6400 LIQUI MOLYトップテック6400LIQUI MOLY
15,980税込17,578
1本(5000mL)
4日以内出荷
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル全合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性