カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン専用(2)
絞り込み
SAE
- 5W-30(2)
内容量(L)
- 5
- 1(13)
- 3(3)
- 4(13)
- 4.5(1)
- 20(10)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
ブランド
- MOTUL(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5w 30」の検索結果

8100 X-clean+ 5W30
MOTUL(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781箱(5L×4缶)欠品中DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30
MOTUL(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(5L)欠品中8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性