カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ステンレス薄板(1)
    • ステンレスフラットバー(1)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 5(1)
幅(mm)
  • 20~50(1)
  • 50(1)
  • 51~100(1)
  • 101~150(1)
  • 151~200(1)
  • 201~250(1)
  • 251~300(1)
  • 301~350(1)
  • 351~400(1)
  • 401~450(1)
  • 451~500(1)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
材質
  • SUS304
  • SS400(1)
  • スチール(9)
  • 炭素鋼(6)
ブランド
  • ノーブランド(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「平鋼」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅50mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅50mmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
平鋼特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 平鋼