カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
    • ステンレスアングル(6)
    • ステンレスチャンネル(1)
絞り込み
材質
  • SUS304
  • SUS821L1(6)
  • アルミニウム(1)
  • アルミニウム(A6063)(3)
  • スチール(1)
寸法(mm)
  • 10×10(1)
  • 12×12(1)
  • 16×16(1)
  • 19×19(1)
  • 20×20(1)
  • 25×25(1)
  • 30×30(3)
  • 40×40(2)
  • 50×50(2)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 400(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 700(4)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 980(2)
  • 1000(5)
  • 2000(1)
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • NOMIZU(2)
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l鋼」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-304 HOTアングル NOMIZUJIS-304 HOTアングルNOMIZU
2,698税込2,968
1本
当日出荷
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
【オーダー】SUS304アングル 5mm×50mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 5mm×50mmノーブランド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mmノーブランド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mmノーブランド(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mmノーブランド(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
ステンレスアングル1000 光ステンレスアングル1000(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
l鋼材特集