カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • ステンレスメッシュ板(7)
    • ステンレスパンチング板(2)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.12(2)
  • 0.14(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.29(2)
  • 0.4(1)
  • 0.47(1)
  • 0.57(1)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
幅(mm)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 450(1)
  • 490(1)
  • 600(1)
  • 1000(3)
長さ(mm)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(4)
  • 5000(2)
  • 10000(1)
材質
  • SUS304
  • SUS316(3)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 久宝金属製作所(1)
  • 光(1)
  • ノーブランド(3)
  • くればぁ(1)
  • 竹中金網(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus網」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製織網 エスコ

    ステンレス製織網

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    10日以内出荷
    エスコ品番EA952BC-21A線径(Φmm)0.75
  • ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所

    ステンレス メッシュ板

    久宝金属製作所(39件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1枚
    当日出荷
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
  • ステンレスメッシュ くればぁ

    ステンレスメッシュ

    くればぁ
    ¥9,698税込¥10,668
    1枚
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 平織金網 ステンレス製 モノタロウ

    平織金網 ステンレス製

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
    用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
  • ステンレスパンチング 光

    ステンレスパンチング

    光(22件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)

    竹中金網
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品

    ノーブランド
    ¥1,917税込¥2,109
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品

    ノーブランド
    ¥4,550税込¥5,005
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。
    用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。切断公差内外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工