カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- ステンレス薄板(8)
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1(5)
- 0.3(6)
- 0.4(3)
- 0.5(8)
- 1(4)
- 2(3)
幅(mm)
- 50(1)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(3)
- 225(2)
- 300(6)
- 400(4)
- 450(1)
- 455(5)
- 600(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(2)
- 300(6)
- 400(4)
- 455(1)
- 500(1)
- 600(4)
- 910(4)
- 920(2)
材質
- SUS430
- SUS304(8)
- スチール(1)
ブランド
- 光(3)
- 久宝金属製作所(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「sus430 0.5mm」の検索結果

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 粘着付
久宝金属製作所(4件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
ステンレス板
光(13件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
ステンレス板 巻物
久宝金属製作所(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷から3日以内出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌々日出荷強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状板幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥489~税込¥538~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430