カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
- 2.4(3)
- 3(3)
- 3.6(3)
- 4.4(3)
- 5.5(3)
- 7.3(3)
- 9.3(3)
- 12(3)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 19(3)
- 21.7(1)
シース色
カラー(1)
黒(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 23(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 39(2)
- 44(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 58(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 355(2)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
23・28・33・39・44・52・54・58・100・120・130・140・170・190・225・255・355・455・545・620・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(1)
- IV(2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能