カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(5)
- CVV-S(2)
- IV(1)
- VVR(1)
許容電流
- 23(1)
- 28(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 52(1)
- 54(1)
- 65(1)
- 76(1)
- 91(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 190(1)
- 355(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12
シース色
黒(1)
黒
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応