カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(1)
シース色
カラー(1)
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 22(2)
芯数(C)
- 3(2)
導体外径(Φmm)
- 5.5(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 100(1)
100
規格/略称
- 600V CV
- 600V CV-S(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv22-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能