カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.6(2)
- 4.4(2)
- 5.5(2)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 21.7(1)
シース色
黒(2)
許容電流
- 23(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 39(2)
- 44(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 58(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 355(2)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
23・28・33・39・44・52・54・58・100・120・130・140・170・190・225・255・355・455・545・620・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- VVF(4)
- VVR(7)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。