カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 38(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
規格/略称
- 600V CVMAZV
- 600V CV(9)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVQ(2)
- 600V CVT(3)
- CVV(6)
- CVV-S(1)
- IV(2)
- VVR(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 7.3(1)
1.8・2.4・3・3.6・4.4・7.3
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 23(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 41(1)
- 49(1)
- 51(1)
- 61(1)
- 84(1)
- 150(1)
23・27・32・38・41・49・51・61・84・150
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90