カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 18(1)
4.5・5.5・6・6.5・7.5・8・8.5・9・10・11・12.5・13.5・15・18
規格/略称
- CVV-S
- 600V CV(7)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(3)
- VVR(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル