カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(4)
- 2(6)
- 3.5(3)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
芯数(C)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(6)
- 12(4)
- 15(3)
- 20(4)
- 30(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(6)
- 40(4)
- 50(6)
- 60(4)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
- 300(1)
規格/略称
- CVV
- 600V CV(9)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(2)
- 600V CVT(3)
- CVV-S(1)
- IV(2)
- VVR(1)
シース色
黒(6)
導体外径(Φmm)
- 1.35(4)
- 1.8(6)
- 2.4(3)
- 2.95(1)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
1.35・1.8・2.4・2.95・3・3.4・3.6・4.8
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 9(3)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 許容電流をもっと見る
9・10・10.5・11・11.5・12・12.5・13.5・14・15・16・17・18・19・21・22・25・28・32・33・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥64,980~税込¥71,478~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥69,980~税込¥76,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60