カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(3)
- 2.4(2)
- 2.95(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
シース色
黒(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 許容電流をもっと見る
10・10.5・11・11.5・12・12.5・13.5・14・15・16・17・18・19・21・22・25・28・32・33・36・許容電流をもっと見る
規格/略称
- CVV
- 600V CV(8)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- VVR(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv 8sq」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に