カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 30(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(3)
- 2.4(3)
- 2.95(1)
- 3(2)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
- 4.8(1)
シース色
黒(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 許容電流をもっと見る
10・10.5・11・11.5・12・12.5・13.5・14・15・16・17・18・19・21・22・25・28・32・33・36・許容電流をもっと見る
規格/略称
- CVV
- 600V CV(7)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV-S(1)
- VVR(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50