カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 300(2)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 1.8(2)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.6(2)
- 4.8(2)
- 6(2)
- 7.8(2)
- 10(2)
- 13(2)
- 16.1(2)
- 18.2(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 17(2)
- 19(2)
- 27(2)
- 37(2)
- 49(2)
- 61(2)
- 88(2)
- 115(2)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
17・19・27・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
規格/略称
- IV
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307