カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 300(1)
シース色
カラー(5)
黒(4)
許容電流
- 49(3)
導体外径(Φmm)
- 3(5)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(5)
芯数(C)
- 1(5)
1
定格温度
- 60(4)
- -(1)
60・-
定格電圧
- 600(5)
600
規格/略称
- IV
- HIV(3)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(5)
- 赤(4)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
- より線(5)
より線
仕上外径
- 5(5)
5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「IV5.5」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307