カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
- 300(2)
規格/略称
- IV
- 600V CV(9)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(2)
- 600V CVT(3)
- CVV(6)
- CVV-S(1)
- VVR(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 37(1)
- 49(1)
- 61(1)
- 88(1)
- 115(1)
- 162(1)
- 217(1)
- 298(1)
- 395(1)
- 469(1)
17・19・27・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307