カテゴリ
- 電気材料(6)
- IV(6)
絞り込み
規格/略称
- IV
- HIV(3)
絶縁体色
- 白(5)
- 緑(6)
- 赤(5)
- 青(4)
- 黄(4)
- 黒(5)
シース色
カラー(6)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 3.6(4)
導体公称断面積(mm2)
- 8(5)
- 38(1)
芯数(C)
- 1(6)
1
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
5・10・15・20・30・40・50・60・70・80・90・100
導体タイプ
- より線(6)
より線
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 61(3)
- 162(1)
61・162
定格温度
- 60(5)
- -(1)
60・-
仕上外径
- 2.8(1)
- 6(4)
- 11.5(1)
2.8・6・11.5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「iv8」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40