カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(2)
芯数(C)
- 1(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
許容電流
- 27(1)
- 35(1)
規格/略称
- IV
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(6)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「va 2.0-2c」の検索結果

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500