カテゴリ
- 電気材料(10)
- VVF・VVR(10)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(10)
芯数(C)
- 2(8)
- 3(10)
- 4(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(10)
- 2(10)
- 2.6(7)
- 3(1)
- 3.6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
シース色
カラー(4)
灰(8)
黒(4)
許容電流
- 13(1)
- 15(9)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(8)
- 20(9)
- 23(7)
- 27(4)
- 28(1)
- 32(5)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
13・15・16・17・18・20・23・27・28・32・33・36・42
規格/略称
- VVF
- EM 600V EEF/F(2)
- EM IE/F(1)
- VVF(G)(5)
- VVR(1)
ケーブル形状
- 平型(10)
平型
導体サイズ
- 1.6(10)
- 2(10)
- 2.6(7)
- 3(1)
- 3.6(1)
1.6・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
- 白(9)
- 緑(9)
- 赤(9)
- 黒(10)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 協和電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
富士電線工業・協和電線工業・弥栄電線・愛知電線・矢崎エナジーシステム・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vvf 100m」の検索結果

VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100m)当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)3日以内出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応