カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VVF・VVR(10)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 1.6(7)
  • 2(10)
  • 2.6(6)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 協和電線工業(1)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(9)
芯数(C)
  • 2(10)
  • 3(7)
  • 4(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色灰(6)
  • シース色黒(4)
カラー・灰・黒
許容電流
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 23(9)
  • 27(5)
  • 28(1)
  • 32(5)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 42(1)
13・15・16・17・18・20・23・27・28・32・33・36・42
規格/略称
  • VVF
  • EM 600V EEF/F(1)
  • VVF(G)(3)
  • VVR(1)
ケーブル形状
  • 平型(10)
平型
導体サイズ
  • 1.6(7)
  • 2(10)
  • 2.6(6)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
1.6・2・2.6・3・3.6
絶縁体色
  • 白(10)
  • 緑(5)
  • 赤(7)
  • 黒(10)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 2.0-2c」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(60件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • カラーVVFケーブル 愛知電線

    カラーVVFケーブル

    愛知電線(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
    用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    配電用電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    富士電線工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯特集