カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
規格/略称
- VVF
- VVF(G)(3)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(3)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 2(3)
導体サイズ
- 2(3)
2
芯数(C)
- 2(3)
2
許容電流
- 23(3)
23
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
絶縁体色
- 白(3)
- 黒(3)
白・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf2.0-2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応