カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(4)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
芯数(C)
- 3(4)
導体外径(Φmm)
- 2(4)
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(1)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
許容電流
- 20(4)
20
規格/略称
- VVF
ケーブル形状
- 平型(4)
平型
導体サイズ
- 2(4)
2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vvf2.0-3c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980~税込¥70,378~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応