カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
ケーブル形状
- 平型(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
カラー・灰
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(1)
15・18・20・23・27・28・32・33
規格/略称
- VVF
- VVR(9)
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(2)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌々日出荷から8日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60