カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
長さ(m)
- 100(1)
許容電流
- 15(1)
- 20(1)
- 32(1)
シース色
灰(1)
絶縁体色
- 赤(1)
- 黒(1)
赤・黒
ケーブル形状
- 丸型(1)
丸型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
規格/略称
- VVR
- EM 600V EEF/F(2)
- EM IE/F(1)
- VVF(14)
- VVF(G)(6)
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
商品豆知識

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら