カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
許容電流
- 15(1)
- 20(1)
- 32(1)
シース色
灰(1)
規格/略称
- VVR
- IV(1)
- VVF(8)
- VVF(G)(5)
ケーブル形状
- 丸型(1)
丸型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 赤(1)
- 黒(1)
赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
「vvf2.0 2c 100m」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5