カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 4(2)
- 8(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
- 1.8(1)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 10
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(3)
- 28(4)
- 33(3)
- 91(3)
- 100(2)
- 110(3)
- 115(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 162(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- CVV(1)
- CVV-S(1)
CVV・CVV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv線」の検索結果
商品豆知識

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル