カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 3(3)
- 4(2)
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14(3)
- 22(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 4.4(3)
- 5.5(3)
シース色
黒(4)
黒
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 100
- 23(6)
- 28(5)
- 33(8)
- 44(7)
- 54(6)
- 76(6)
- 86(4)
- 91(4)
- 110(4)
- 120(3)
- 130(3)
- 140(5)
- 155(3)
- 170(3)
- 190(4)
- 210(3)
- 225(4)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「600v cv」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥159,800税込¥175,7801巻(30m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90