カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(2)
- 22(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体外径(Φmm)
- 4.4(2)
- 5.5(2)
シース色
黒(2)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 100
- 17(3)
- 19(3)
- 23(2)
- 28(3)
- 33(3)
- 110(4)
- 115(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 162(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 190(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 290(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。