カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(2)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5(2)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 120
- 19(2)
- 27(2)
- 37(2)
- 49(2)
- 61(3)
- 62(2)
- 86(2)
- 88(2)
- 100(1)
- 110(3)
- 113(1)
- 115(2)
- 140(1)
- 150(1)
- 162(2)
- 165(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVD(1)
600V CV・600V CVD
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5