カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
許容電流
- 13.5
- 9(4)
- 10(2)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 15(3)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 28(4)
- 33(3)
- 91(3)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- CVV(2)
- CVV-S(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
1.8
シース色
黒(3)
黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥79,980~税込¥87,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60