カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
規格/略称
- CVV(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
1.8
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 15
- 23(5)
- 28(4)
- 33(6)
- 44(6)
- 54(5)
- 61(3)
- 62(3)
- 76(5)
- 86(5)
- 91(4)
- 100(3)
- 110(4)
- 120(3)
- 140(4)
- 150(2)
- 155(3)
- 165(3)
- 190(3)
- 210(3)
- 225(3)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥69,980~税込¥76,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60