カテゴリ
- 電気材料(17)
- VVF・VVR(17)
絞り込み
絶縁体色
- 白(10)
- 緑(9)
- 赤(10)
- 黒(11)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 協和電線工業(2)
- JAPPY(1)
芯数(C)
- 3(15)
- 4(3)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(13)
導体外径(Φmm)
- 1.6(16)
シース色
カラー(7)
灰(9)
黒(5)
カラー・灰・黒
許容電流
- 15
- 13(1)
- 16(6)
- 17(1)
- 18(11)
- 20(19)
- 23(13)
- 27(7)
- 28(2)
- 32(8)
- 33(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(1)
- 53(1)
- 66(1)
- 91(1)
規格/略称
- VVF(10)
VVF
ケーブル形状
- 平型(10)
平型
導体サイズ
- 1.6(16)
1.6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6 3c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥37,980税込¥41,7781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(5m)ほか当日出荷から17日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥37,980税込¥41,7781巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥33,980税込¥37,3781巻(100m)4日以内出荷ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥33,980~税込¥37,378~1巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980税込¥38,4781巻(100m)3日以内出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応