カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
灰(2)
許容電流
- 15
- 18(14)
- 20(19)
- 23(20)
- 27(2)
- 32(13)
- 33(2)
- 42(1)
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
1.6
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥34,980税込¥38,4781巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)翌々日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応