カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(2)
ブランド
- 愛知電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
芯数(C)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
許容電流
- 16
- 15(7)
- 18(18)
- 20(11)
- 23(14)
- 24(3)
- 26(1)
- 27(5)
- 28(1)
- 31(1)
- 32(9)
- 33(1)
- 36(1)
- 42(1)
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
1.6
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
「vvf 1.6 2c」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(60件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600