カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
導体サイズ
- 1.6(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 100(2)
シース色
灰(1)
許容電流
- 16
- 15(7)
- 18(8)
- 20(10)
- 23(8)
- 27(5)
- 28(3)
- 32(7)
- 33(2)
- 36(2)
- 42(2)
- 91(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 190(1)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 愛知電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
愛知電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「vvf2.6×3c」の検索結果

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5