カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • IV(1)
絞り込み
規格/略称
  • IV(1)
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 100(1)
100
導体タイプ
  • より線(1)
より線
定格電圧
  • 600(1)
600
許容電流
  • 162
  • 42(1)
  • 61(4)
  • 74(2)
定格温度
  • 60(1)
60
仕上外径
  • 11.5(1)
11.5
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv8」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ38mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
関連キーワード
kiv8特集
  • 関連カテゴリ
  • IV